Pinzette abgesetzt / sichelförmig spitz, 120 mm, Form 7 AMB

Artikel-Nr.: 727630 AMB
Netto: 16,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff AMB
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 120 mm
Produktart Pinzette

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 727630 AMB
EAN / GTIN 4045197993144

Beschreibung

Ausführung:

Zusätzlich mit schwarzer Epoxid-Beschichtung (Schutz gegen Nickelallergie, blendfrei), ESD-geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "ESD Komplettlösungen"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb