Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Crimp-Set Crimppistole inklusive Aderendhülsen

Artikel-Nr.: 729478

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729478

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch optimierte Pistolenform; robuste Konstruktion mit sehr guter Handlichkeit. Stirnseitige Verarbeitung der Aderendhülsen mit automatischer Einstellung des Querschnittbereiches. Vierkant-Verpressung erfolgt durch 4 synchron angetriebene Crimpbacken. Eine entriegelbare Zwangssperre gewährleistet zuverlässige Verpressung nach DIN 46228.

Vorteil:

Schmale Kopfform der Crimppistole ermöglicht komfortables Arbeiten auch an engen Stellen, z. B. bei Verdrahtung in Abzweig- und Verteilerdosen.

Lieferumfang:

Crimppistole Nr. 729485 Gr. 6 und 500 Stück gängige Aderendhülsen (0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 mm2) in stabiler Kunststoffbox.