Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

Großer Abverkauf 2019! Sichern Sie sich jetzt bis zu 55% Rabatt auf Auslaufartikel aus Katalog 49 und weitere Restposten aus dem gesamten Sortiment.

Rabatte sichern >
Art-Nr.: 751450 530

Latthammer mit magnetischem Nagelhalter 530 g

Marke: Osca
Werbepreis gültig bis 31.07.2020

Latthammer mit magnetischem Nagelhalter 530 g

Sofort lieferbar
Stückpreis 31,89 €
19,31 €
Nettopreis: 16,23 €
530
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Abverkaufsaktion. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken
Mehr aus der Kategorie Sale
Mehr von Osca

Produktbeschreibung

Ausführung:

Hammerkopf im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen. Karierte Bahn, gut ausgearbeitete Klaue und Nagelrille. Durch unzerbrechlichen, fest eingepassten Stahlrohrstiel und handlichen Gummigriff hohe Unfallsicherheit.
Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit magnetischem Nagelhalter.

Vorteil:

Geringes Gewicht, dadurch sehr leicht und handlich bei hoher Stabilität. Hoher Abgleitschutz durch karierte Schlagfläche.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Technische Daten

Nagelhalter magnetisch
ja 
Griff
Gummigriff 
Nagelhalter
ja 
Werkstoff Stiel
Stahlrohr 
Stiellänge
275 mm
Gewicht ohne Stiel
530 g