Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Spengler-Gripzange 180 mm

Artikel-Nr.: 709700 180

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Backenbreite 80 mm
Spannweite 45 mm
Produktart Gripzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 709700 180

Beschreibung

Ausführung:

Besonders breite und flache Greifbacken. Stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Besonders geeignet zum Halten, Biegen und Bördeln von Blechen.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Vanadium-Stahl.

Ersatzteil:

Ersatzfeder Nr. 708300 Gr. 175.