Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rohr-Greifzange mit Kunststoffbacken 250 mm

Artikel-Nr.: 706711 250

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Spannweite 75 mm
Produktart Rohrgreifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706711 250
Herstellernummer 81 13 250

Beschreibung

Ausführung:

25fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Schnelle Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf. Schenkel mit Kunststoff überzogen.
Mit auswechselbaren Kunststoffbacken.

Verwendung:

Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss sowie verchromte bzw. polierte Werkstücke (Armaturen).

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Oberfläche verchromt.