Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü

Großer Abverkauf 2019! Sichern Sie sich jetzt bis zu 55% Rabatt auf Auslaufartikel aus Katalog 49 und weitere Restposten aus dem gesamten Sortiment.

Rabatte sichern >
Art-Nr.: 701520

Kombizange, blank

Marke: HOLEX
Artikel ohne Preise sind nicht verfügbar

Kombizange, blank

Sofort lieferbar

Produktbeschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.

Technische Daten

Oberfläche
blank 
Werkstoff
Spezial-Werkzeugstahl 
Griff
mit Kunststoff überzogen 
funkenfrei
nein