Art.-Nr.: 30318

Schienenanlage für Regalleitern: Rohr

auf Anfrage
Sofort lieferbar
{0} Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferbar in 4-6 Wochen
Lieferbar in 6-8 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
53,48 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 44,94  €
Auf die Artikelliste
Produkt teilen

Informationen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Stahl-Rohr Ø

Merkmal:

Länge: 3000 mm
Durchmesser: 30 mm
Material: Stahl verzinkt
Produkttyp: Stahl verzinkt

Hinweis:

Sperrgut
Regalleitern
Lieferzeit: 5 Tage

Technische Daten

Produktart Regalleiter Befestigungsmaterial

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb