Art.-Nr.: 30371

Nachrüst-Traverse 1,2 m für Aluminium-Leitern mit Holmhöhe 114 mm

Nachrüst-Traverse 1,2 m für Aluminium-Leitern mit Holmhöhe 114 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
€ 109,04
Nettopreis: € 94,00

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

gemäß der Änderung DIN EN 131-1
Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

Gewicht: 0,1 kg
Holmhöhe: 114 mm
Traversenbreite: 1.2 m
Holmbreite: 25 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb