Art.-Nr.: 30481

FlexxWork Grundeinheit L

FlexxWork Grundeinheit L
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
409,48 €
Nettopreis: 353,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Stabile Konstruktion im Baukastensystem mit Aluminium-Strangpressprofilen, Plattformen mit rutschfester Holz-Siebdruckplatte, innovativem und hochfestem Stecksystem (Patent Nr. 3 239 437), rutschfesten Kunststoff-Endkappen mit integriertem Innengewinde für Ausgleichsfuß. Werkzeugloser Aufbau. Platzsparender Transport und Lagerung. Die Rahmen ermöglichen einen parallelen Aufbau der verschiedenen Einheiten. Bestehend aus: 1x Plattform
2x Verbindungsstrebe
2x Stützrahmen
16x Sicherungsstecker im Kordelzugbeutel

Merkmal:

Gewicht: 14,50 kg
Plattformbreite: 1.2 m
Plattformhöhe: 0.37 m
Plattformlänge: 0.6 m
Grundfläche Breite: 1.36 m
Grundfläche Tiefe: 0.6 m
Stufen-/Plattformausführung: Holz-Siebdruck
Arbeitshöhe: 2.37 m
Belastbarkeit: 150 kg
Material: Aluminium, Holz

Hinweis:

Sperrgut
Arbeitspodeste
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb