Art.-Nr.: 30483

FlexxWork Ausbaueinheit L

FlexxWork Ausbaueinheit L

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
343,36 €
Nettopreis: 296,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

Modulares Arbeitsdielensystem Variable Plattformhöhen Vielzählige Aufbau- und Einsatzmöglichkeiten Aufbau ohne Werkzeug Bis 3,0 m Arbeitshöhe Ideales Packmaß nur 1,20 x 0,60 m Leicht und beliebig erweiterbar Patent Nr. 3 239 437

Merkmal:

Gewicht: 13,50 kg
Plattformbreite: 1.2 m
Plattformhöhe: 0.37 m
Plattformlänge: 0.6 m
Grundfläche Breite: 1.36 m
Grundfläche Tiefe: 0.6 m
Stufen-/Plattformausführung: Holz-Siebdruck
Arbeitshöhe: 2.37 m
Belastbarkeit: 150 kg
Material: Aluminium, Holz

Hinweis:

Sperrgut
Arbeitspodeste
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb