Art.-Nr.: 50414

Arbeistpodest modular Erweiterungsmodul 4 5. Stufe

Arbeistpodest modular Erweiterungsmodul 4 5. Stufe

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
156,60 €
Nettopreis: 135,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Stabile, verwindungsfreie Aluminium-Konstruktion
250 mm tiefe Stufen und große Trittfläche aus Aluminium-Warzenblech für einen sicheren Stand
Rutschfeste Kunststoffschuhe
Optionale Erweiterung des Grundmoduls durch Zusatzmodule für eine größere Standfläche oder mehr Stufen
Optional Bockrollen für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort oder Bodenwinkel für den stationären Einsatz
Mit Überstiegsmodul auch als Laufsteg nutzbar

Merkmal:

Gewicht: 5,00 kg
Podesthöhe: 1 m
Stufen-/Plattformausführung: Aluminium-Warzenblech
Grundfläche Breite: 0.6 m
Grundfläche Tiefe: 0.33 m
Arbeitshöhe: 3 m
Belastbarkeit: 150 kg
Sprossentiefe/Stufentiefe: 250 mm
Sprossen-/Stufenbreite: 555 mm
Material: Aluminium
Modultyp Arbeitspodest modular: 5. Stufe

Hinweis:

Sperrgut
Arbeitspodeste
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb