Art.-Nr.: 154162

Leiterbühne

Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.

Leiterbühne

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
3.179,56 €
Nettopreis: 2.741,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Werzeuglos zu montieren

Beschreibung:

In Kombination mit zwei geeigneten Leitern entsteht ein sicherer ArbeitsplatzIn der Höhe
Trittsichere Plattform mit Durchstiegsluke
Für den wandseitigen Aufbau konzipiert – ideal für Innen- und Außenarbeiten an Dach, Hallen, Fassaden usw.
Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 m / 2,45 m / 3,0 m)
Maßgebliche Bauteile auch bei Rollgerüsten einsetzbar
Arbeitshöhen bis 7,0 m
Lastklasse / Gerüstgruppe 2: 1,5 kN / m² Hinweis: Leitern nicht im Lieferumfang enthalten. Es dürfen nur 1-teilige Anlegeleitern mit einer Außenbreite von 420 mm bis max. 20 Sprossen verwendet werden (Artikel-Nr.: 10006 – 10020, 10306 – 10320, 10506 – 10520)

Merkmal:

Gewicht: 95,00 kg
Plattformlänge: 2.45 m
Zulässige Belastung pro qm: 1.5 kN/m2
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 5 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb