Art.-Nr.: 154152

Leiterbühne

Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.

Leiterbühne

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
3.051,96 €
Nettopreis: 2.631,00 €

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Aus der Leiterbühne und 2 geeigneten Leitern (1-Anlegeleitern) machen Sie in kurzer Zeit ein universell sicheres Steiggerät Plattform mit Durchstieg Der Aufbau erfolgt durch 2 Personen Entscheiden Sie zwischen 1,80m, 2,45m und 3,0m Bühnenlänge Die maximale Arbeitshöhe beträgt 7,0m Die Leiterbühnen sind für den wandseitigen Aufbau konzipiert und besonders geeignet für Innen- und Außenarbeiten an Dach, an Hallen, Fassaden u.a Die hier abgebildeten Leitern sind im Lieferumfang nicht enthalten WICHTIG: Es dürfen nur Anlegeleitern mit einer Außenbreite von 420mm, bis max. 20 Sprossen ( Artikel-Nr.: 10006-10020, 10306-10320, 10506-10520) verwendet werden

Merkmal:

Gewicht: 80,00 kg

Hinweis:

Sperrgut
Dach-, Kamin-, Klapp- und Rollgerüste, Leiterbühne
Lieferzeit: 5 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb