Art.-Nr.: 31012

Sprossen-Stehleiter SprossenSafe R 13 2x6 Sprossen

Sprossen-Stehleiter SprossenSafe R 13 2x6 Sprossen

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
386,28 €
Nettopreis: 333,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Fertig montiert

Beschreibung:

Sprossen-Stehleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
Konische Holmführung für sicheren Stand
Massive, verzinkte Stahlscharniere mit Verschraubung
nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
Kunststoff-Endkappen am oberen Holmende
Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
Transportsicherungslaschen
Sprossenabstand: 280 mm
Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

Gewicht: 8,00 kg
Schrittlänge: 1.07 m
Rutschhemmung: SprossenSafe R 13
Holmhöhe: 58 mm
Untere Außenbreite: 0.53 m
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 3.1 m
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossen-/Stufenanzahl: 2x6 Sp.
Leiterlänge: 1.83 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Aluminium-Sprossenleitern
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb