Art.-Nr.: 40640
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
652,87 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 548,63 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Stufen-Schiebeleiter 2-teilig aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
Verstärkte Ausstiegsholme 1,0 m für einen sicheren Überstieg
Einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
Extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter
Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.
Unterleiter mit nivello®-Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen
Stufenabstand: 263 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Leiterneigung: 70°
Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

Länge ausgefahren: 3890 mm
Länge eingefahren: 2490 mm
Holmhöhe: 85 mm
Traversenbreite: 930 mm
Bauart: Zum Anlehnen,2-teilig
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 3850 mm
Außenbreite: 420 mm
Neigung: 70 °
Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 7 + 5 St.
Sprossen-/Stufenanzahl: 1x7 + 1x5 St.
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Leitern mit Stufen und Sprossen
Lieferzeit: 3 Tage

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb