Art.-Nr.: 40422

Stufen-Anlegeleiter mit relax step® und Standard-Traverse 12 Stufen

Stufen-Anlegeleiter mit relax step® und Standard-Traverse 12 Stufen

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
418,76 €
Nettopreis: 361,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Stufen-Anlegeleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
80 mm tiefe, geriffelte Stufen
4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
ergo-pad® Griffzone
relax step® Stufenpolsterung für einen bequemen Stand
Stufenabstand: 235 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Leiterneigung: 70°
Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

Gewicht: 10,80 kg
Rutschhemmung: relax step
Holmhöhe: 73 mm
Traversenbreite: 0.93 m
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 4.3 m
Ausladung: 1.09 m
Außenbreite: 420 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 80 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 235 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 12 St.
Leiterlänge: 3.14 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Aluminium-Stufenleitern
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb