Art.-Nr.: 21724

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 2x24 Sprossen

Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 2x24 Sprossen

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
1.468,56 €
Nettopreis: 1.266,00 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/ Holmverbindung
Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank Seilzug mit Kunststoffseil und automatisch wirkenden Einfallhaken
Oberleiter mit Wandlaufrollen
Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
Mit und ohne Traverse erhältlich
Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

Gewicht: 47,00 kg
Länge ausgefahren: 11.9 m
Länge eingefahren: 6.95 m
Holmhöhe: 98 mm
Traversenbreite: 1.2 m
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 13 m
Außenbreite: 470 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossentiefe/Stufentiefe: 30 mm
Sprossen-/Stufenabstand: 280 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 2x24 Sp.
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Aluminium-Sprossenleitern
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb