Art.-Nr.: 10816
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
€ 502,39
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: € 422,18
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Zertifizierte Rutschhemmung SprossenSafe R 13
Maximale Belastung: 150 kg
Auf Anfrage auch mit nivello®-Traverse erhältlich
Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Merkmal:

Holmhöhe: 73 mm
Traversenbreite: 930 mm
Bauart: Zum Anlehnen
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 5800 mm
Außenbreite: 420 mm
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 16 Sprossen
Leiterlänge: 4700 mm
Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
Leiterlänge: 4.74 m

Hinweis:

Sperrgut
Aluminium-Sprossenleitern
Lieferzeit: 3 Tage

Technische Daten

Produktart Anlegeleiter

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb