Art.-Nr.: 10814
auf Anfrage
Sofort lieferbar
{0} Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Lieferbar in 4-6 Wochen
Lieferbar in 6-8 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
424,06 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 356,35  €
Auf die Artikelliste
Produkt teilen

Informationen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit Werkzeug zu montieren

Beschreibung:

Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Zertifizierte Rutschhemmung SprossenSafe R 13
Maximale Belastung: 150 kg
Auf Anfrage auch mit nivello®-Traverse erhältlich
Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Merkmal:

Holmhöhe: 58 mm
Traversenbreite: 930 mm
Bauart: Zum Anlehnen
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 5300 mm
Außenbreite: 420 mm
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
Stufen-/Sprossenanzahl: 14 Sprossen
Leiterlänge: 4130 mm
Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
Leiterlänge: 4.17 m

Hinweis:

Sperrgut
Aluminium-Sprossenleitern
Lieferzeit: 3 Tage

Technische Daten

Produktart Anlegeleiter