Art.-Nr.: 10408

Sprossen-Anlegeleiter SprossenSafe R 13 ohne Traverse 8-Sprossen

Sprossen-Anlegeleiter SprossenSafe R 13 ohne Traverse 8-Sprossen
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
€ 204,16
Nettopreis: € 176,00

Produktbeschreibung

Ausführung:

Fertig montiert

Beschreibung:

Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
Zertifizierte Rutschhemmung SprossenSafe R 13
Maximale Belastung: 150 kg
Hinweis: Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)

Merkmal:

Gewicht: 4,40 kg
Rutschhemmung: SprossenSafe R 13
Holmhöhe: 58 mm
Holmbreite: 25 mm
Arbeitshöhe: 3.6 m
Außenbreite: 420 mm
Belastbarkeit: 150 kg
Neigung: 70 °
Sprossen-/Stufenabstand: 280 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 Sp.
Leiterlänge: 2.49 m
Material: Aluminium

Hinweis:

Sperrgut
Aluminium-Sprossenleitern
Lieferzeit: 3 Tage
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb