Art.-Nr.: 71291864000

Oszillierer - Akku - AFSC 1.7 Q Select

Marke: Fein

Oszillierer - Akku - AFSC 1.7 Q Select

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
292,32 €
Nettopreis: 252,00 €

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Der leistungsstarke Akku-Oszillierer mit Schnellspannsystem für den Kfz-Bereich.

Merkmal:

Akku-Spannung 18 V; Akku-Kompatibilität Li-Ionen / HighPower Li-Ionen; Akku-Schnittstelle MultiVolt; Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min; Werkzeugaufnahme Sechskant; Werkzeugwechsel QuickIN; Amplitude 2 x 1,7°; Gewicht ohne Akku 0,90 kg

Vorteil:

FEIN Anti-Vibrationssystem. Bis zu 70% weniger Vibrationen durch vollständige Entkoppelung des äußeren Motorgehäuses. Für dauerhaft sicheres Arbeiten.; Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung.; QuickIN Werkzeugwechsel. Patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem für sicheren und komfortablen Werkzeugwechsel.; Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.; Hochwertige Elektronik für konstante Drehzahlen auch unter Last. Stufenlose elektronische Drehzahlstellung.; Metall-Getriebe. Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer. ; Werksempfehlung namhafter Automobilhersteller.; FEIN SafetyCell Technology. Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.; Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.; 3 Jahre FEIN PLUS Garantie inkl. Akku und Ladegerät.

Lieferumfang:

1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel; 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4); 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb