Art.-Nr.: JET.C4M3
Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.
Sperrgutartikel
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
966,43 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 812,13 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Produktstärken: 4 Schubfächer = 12 Module, aufgeteilt auf die 60- und 130 mm-Schubfächer / 3 Schubfächer, Höhe 60 mm = 9 Module / 1 Schubfach, Höhe 130 mm = 3 Module / Die 200 mm Schubfächer können auch Module aufnehmen / kann die nicht mitgelieferten herausnehmbaren Einteilungen JET2.15 und JET2.16 aufnehmen / Aufgeteilte Nutzlast und Fassungsvermögen pro Schubfach der Ausführungen M3: / Schubfach 60 mm: 20 kg - 15 Liter / Schubfach 130 mm: 25 kg - 30 Liter / Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 85 kg / Fassungsvermögen: 75 Liter / Gesamtnutzlast auf der Arbeitsplatte in statischer Position: 500 kg / Gesamtabmessungen / einschließlich Rollen und Arbeitsplatte, L x B x H / : 774 x 546 x 480 mm / Nutzabmessungen der Schubfächer / L x B x H / : 569 x 421 x 60 / 130 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb