Art.-Nr.: JET.T7M3
Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.
Sperrgutartikel
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
2.190,74 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 1.840,96 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Produktstärken: 7 Schubfächer = 18 Module, aufgeteilt auf die 60- und 130 mm-Schubfächer / 5 Schubfächer, Höhe 60 mm = 15 Module / 1 Schubfächer, Höhe 130 mm = 3 Module / 1 Schubfach, Höhe 200 mm / Lieferung mit 6 Einteilungen für 60 mm-Schubfächer und 2 für 130 mm-Schubfächer / Die 200- und 270 mm-Schubfächer können auch Module aufnehmen / Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 155 kg / Fassungsvermögen: 155 Liter / Verfügt über einen verschließbaren Seitenschrank zur Aufnahme sperriger Gegenstände / Tür mit Schlüssel abschließbar / Schubfächer und Tür gleichschließend / Lieferung mit Kunststoff-Tragekasten / Für eine Holzversion einfach Holzarbeitsplatte JET.A14M5 hinzufügen / Kann den Werkzeugkasten JET.C4GM5 aufnehmen / Mit dem Zubehörprogramm JET+ und JET.XL kompatibel / 4 robuste Räder mit 160 mm Durchmesser, 2 schwenkbar und 2 fest / 2 der Rädern mit Feststellbremsen / / Gesamtabmessungen / einschließlich Rädern und Arbeitsplatte, L x B x H / : 1154 x 546 x 1000 mm / Nutzabmessungen der Schubfächer / L x B x H / : 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm / Abmessungen des unteren Fachs / L x B x H / : 378 x 430 x 679 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb