• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/4″ 12-Kant 1.5/8

Artikel-Nr.: K.1P5/8B
Netto: 36,21 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.1P5/8B
EAN / GTIN 3148516598509
Herstellernummer K.1P5/8B
L-Nummer L60130 7902

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
  • Mit Schnellentriegelungsknopf versehen
  • seidenmatt verchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1 5/8″
  • d [mm]: 40
  • d1 [mm]: 57,3
  • L [mm]: 66,9
  • L1 [mm]: 27
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 498

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb