• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stiftschluessel lang Kugelkopf 3/32

Artikel-Nr.: 83SH.3/32
Netto: 3,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 83SH.3/32
EAN / GTIN 3148511238516
Herstellernummer 83SH.3/32
L-Nummer L60130 6514

Beschreibung

Beschreibung:

  • Siliziumstahl
  • Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden
  • phosphatiert

Merkmal:

  • A [″]: 3/32
  • H [mm]: 17
  • H x L [mm]: 17 x 85
  • L [mm]: 86
  • Gewicht in Gramm: 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb