• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Offener Doppelringschluessel 7/16x1/2

Artikel-Nr.: 42.7/16X1/2
Netto: 31,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42.7/16X1/2
EAN / GTIN 3148511017708
Herstellernummer 42.7/16X1/2
L-Nummer L60130 1599

Beschreibung

Beschreibung:

  • Offener Doppelringschlüssel, 15° abgeschrägt
  • erleichtert den Zugang zu den Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 7/16x1/2
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8,5
  • E1 [mm]: 10.5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • Gewicht in Gramm: 110

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb