• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel Gelenk 7/16

Artikel-Nr.: 467F.7/16
Netto: 24,30 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467F.7/16
EAN / GTIN 3148519347869
Herstellernummer 467F.7/16
L-Nummer L60130 9186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrengabelringschlüssel mit Gelenkkopf: zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 3/8″)
  • Um 180° schwenkbarer Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 7/16
  • B [mm]: 22,5
  • B1 [mm]: 21,8
  • E [mm]: 5,4
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,6
  • E3 [mm]: 17
  • L [mm]: 141,5
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb