• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschluessel funkenfrei 1/2

Artikel-Nr.: 440.1/2SR
Netto: 70,39 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 440.1/2SR
EAN / GTIN 3148518671651
Herstellernummer 440.1/2SR

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [″]: 1/2”
  • B [mm]: 30,0
  • B1 [mm]: 23,0
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 175
  • Gewicht in Gramm: 75

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb