• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant 9/16

Artikel-Nr.: R.9/16E
Netto: 4,67 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.9/16E
EAN / GTIN 3148510510767
Herstellernummer R.9/16E
L-Nummer L60130 7142

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 9/16
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 25,20

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb