Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

LED-Stableuchte 230 V / 5 W IP54

Artikel-Nr.: 081253

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 5 W
Lichtstrom 420 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Anschlusskabel Länge 5 m
Produktart Stableuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081253

Beschreibung

Ausführung:

Lichtstarke, robuste SMD-LED-Stableuchte. Mit drehbarem Haken und 5 m H05RN-F Anschlusskabel.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.