Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku GLI181900C

Artikel-Nr.: 073205 GLI181900C
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GLI 18-1900C
IP-Schutzart IP 64
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 1.900 lm
Lichtstrom Stufe 2 300 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht ohne Akku 900 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073205 GLI181900C
Herstellernummer 0601446500

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Akku-Baustellenlampe 120° schwenkbar. Individuelle Steuerung und Einstellung durch Bosch Toolbox App.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile