Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Eingang-Bohrmaschine 71050262

Artikel-Nr.: 075012 71050262

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Fein Typ E 18 V
Herstellerbezeichnung ABOP 10 Select
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuspannung 18 V
Drehzahlbereich 0 min-1 - 1.250 min-1
Bohrfutter-Aufnahme 1/2 Zoll − 20 UNF
Bohrfutter-Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 30 mm
Gewicht 1,5 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Rechts-/Linkslauf ja
geeignet für Material Stahl
Produktart Bohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075012 71050262
Herstellernummer 71050262000

Beschreibung

Ausführung:

  • Akku-Bohrmaschine mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse.
  • Wartungsfreier, bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit hohem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
  • Röhm Metall-Schnellspannfutter mit automatischer Spindelarretierung.
  • Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken.
  • Hochfestes Metallgetriebegehäuse mit Spannhals-⌀ 43 mm, Eckmaß nur 23 mm.
  • Hervorragende Ergonomie mit Fein Sensitive-Griff für ermüdungsfreien Dauereinsatz.
Eingang-Bohrmaschine bis 10 mm in Stahl, Lastdrehzahl 1100 min−1.

Vorteil:

Hervorragende Ergonomie.

Lieferumfang:

Inklusive Schnellspannbohrfutter mit Spannkraftsicherung, 1 Zusatz-Handgriff. Select-Version ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passendes Akku-Starter-Set mit Nr. 073832 92604324 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile