Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Winkelschleifer GWS 9-115S

Artikel-Nr.: 077101 9-115S

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GWS 9-115 S
Leistungsaufnahme 900 W
Drehzahlbereich 2.800 min-1 - 11.000 min-1
maximale Vibration nach EN 5 m/s2
maximaler Scheiben-⌀ 115 mm
maximale Trenntiefe 34 mm
Gewicht 1,9 kg
Wiederanlaufsperre ja
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077101 9-115S
Herstellernummer 0601396103

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und leistungsstarke 115 mm Einhand-Winkelschleifer in kompakter, handlicher Bauform, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar, Schutzhauben-Schnellverstellung, M14 Schleifspindelgewinde.
900 W Motor mit Direktkühlung und Wiederanlaufschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Spannsatz und Zusatzhandgriff.