{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Transportkoffer | |
Herstellerbezeichnung | GST 25 Metal | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leistungsaufnahme | 670 W | |
Hubzahl | 500 min-1 - 2.600 min-1 | |
maximale Sägestärke Stahl | 15 mm | |
maximale Sägestärke Holz | 80 mm | |
Pendelhub | 2-fach | |
Gewicht | 2,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | 3,5 m/s2 | |
Bauform | Bügelform | |
Länge | 265 mm | |
Höhe | 206 mm | |
Kabellänge | 2,3 m | |
Besonderheit | Metallstichsäge | |
geeignete Stichsägeblätter | 588400 − 588551 | |
werkzeugloser Werkzeugwechsel | ja, SDS System | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078200 GST25M | |
Herstellernummer | 0601516000 |