Industriebohrständer ZBS100

Artikel-Nr.: 075910 ZBS100
Netto: 327,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ZBS100
Spannhals-⌀ 43 mm
Spindelhub 195 mm
Hubbereich gesamt 195 mm
Höhe 297 mm
Produktart Bohrständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075910 ZBS100
EAN / GTIN 4250187507434
Herstellernummer ZBS100

Beschreibung

Ausführung:

Industriebohrständer für Bohr- / Schlagbohrmaschinen.
Mit präziser, nachstellbarer Schwalbenschwanzführung und massiver Bodenplatte.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb