{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Herstellerbezeichnung | W2810 | |
Drehmomentbereich | 200 Nm - 360 Nm | |
maximaler Schrauben-⌀ (8.8-12.9) | M12 | |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | □ | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 3/8 Zoll | |
maximaler Luftbedarf | 600 l/min | |
Anschlussgewinde | BSP | |
Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
empfohlene Schlauchgröße (Innen-⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,8 kg | |
Arbeitsgeräusch | 95 dB(A) | |
maximale Vibration nach EN | 6,2 m/s2 | |
Länge | 160 mm | |
Höhe | 175 mm | |
Produktart | Schrauber |
Artikelnummer | 079171 W2810XP | |
EAN / GTIN | 7322590042820 |