{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSB 18VE-EC | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 47 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 75 Nm | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 0 min-1 - 480 min-1 | |
maximale Drehzahl 2. Gang | 2.100 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 82 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Beton | 13 mm | |
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion | 8 m/s2 | |
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion | 2,5 m/s2 | |
Gewicht | 2,3 kg | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Schlagbohrschrauber |
Artikelnummer | 070106 GSB18VEEC | |
EAN / GTIN | 3165140814041 | |
Herstellernummer | 06019F1302 |