Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Akku-Ladegerät LA036

Artikel-Nr.: 073841 LA036

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LA036
Produktart Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073841 LA036
Herstellernummer 4932352097

Beschreibung

Ausführung:

BL1418 - 14 V - 18 V Ladegerät. Einfache Erkennbarkeit des Ladestatus über die LED-Anzeige. Lädt einen 18 V 4.0 Ah Akku in 60 Min.