{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSR 18V-85C | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 47 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 85 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 480 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 82 mm | |
Gewicht | 2,2 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Heavy Duty | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 18V | |
USP2 | Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx |
Artikelnummer | 070245 GSR1885C | |
Herstellernummer | 06019G0100 |