{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 12 V | |
Herstellerbezeichnung | GSR 12V-15 | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 2 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 2 Ah | |
Akkuspannung | 12 V | |
Motorbauweise | 2-poliger Motor | |
maximales Drehmoment weich | 15 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 30 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 1.300 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 0 mm - 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 10 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 19 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
typische Verwendung | Medium | |
geeignet für Material | Holz; Stahl | |
Produktart | Bohrschrauber | |
USP1 | 12V, 2-poliger Motor | |
USP2 | Schnellspannfutterspannbereich 0-10, mit Softgrip, mit Akku-Ladestandanzeige |
Artikelnummer | 070240 GSR1215B | |
EAN / GTIN | 3165140895248 | |
Herstellernummer | 060186810F |