Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hochleistungs-Silikonspray 400_DIEN ml

Artikel-Nr.: 083009 400_DIEN
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Inhalt 0,4 l
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Silikonspray

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083009 400_DIEN
Herstellernummer 49377

Beschreibung

Ausführung:

Als perfekte Ergänzung zum weltbekannten WD-40 ® Multifunktionsprodukt sind Sie mit der WD-40 ® SPECIALIST ® Produktserie auf alles vorbereitet. Ein Griff genügt und Ihre Probleme sind wie weggesprüht.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb