Gewebe-Klebeband hellgrün

Artikel-Nr.: 083606
ab 
Netto: 16,25 €
auf Anfrage
Lieferbar
818 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Das tesa® 4621 ist ein Allzweck-Gewebeklebeband für den Außeneinsatz geeignet. Es ist leicht von Hand einreißbar in Längs- und Querrichtung. Außerdem bietet es ein sanftes Abrollen ohne Einrollen des Klebebandes, ist wasserdicht und UV-beständig und bis zu 8 Wochen rückstandsfrei entfernbar.
Mit dem Gewebeband tesa® 4671 in neon Farben meistern Sie verschiedene Aufgaben sicher und zuverlässig - insbesondere beim Markieren verschiedener Elemente oder im Veranstaltungsbereich!
Das Gewebeband tesa® 4671 ist in flourescierenden neon Farben erhältlich und wird von Fachleuten häufig zum sichtbaren Markieren von verschiebenen Elementen oder im Rahmen von Veranstaltungen eingesetzt. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Markieren, Fixieren, Befestigen oder Bündeln. tesa® 4671 lässt sich bequem von Hand einreißen, einfach beschriften, reflektiert nicht und ist formbar. Die Kombination aus acrylatbeschichteten Gewebe und einer Klebmasse aus Naturkautschuk sorgt für eine hohe Abriebfestigkeit. Das Gewebeband lässt sich rückstandslos entfernen und ist in folgenden Farben erhältlich: neongrün, neongelb, neonorange und neonpink.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von tesa® Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.