Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

18V-Set: GSR 18V-28 + GBH 18V-21 + 2 x GBA 4.0Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX

Artikel-Nr.: 0615990M0R
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Elektrowerkzeug-Sortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0615990M0R
EAN / GTIN 4059952569260
Herstellernummer 0615990M0R
L-Nummer P07838 GSR-GBH

Beschreibung

Beschreibung:

  • 18V-Set: GSR 18V-28 + GBH 18V-21 + 2 x GBA 4Ah + GAL 18V-40 + L-BOXX
  • Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 Professional
  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional
  • 2 x Akku GBA 18V 4Ah
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb