Art.-Nr.: 060179H002
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
260,61 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 219,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Winkelschleifer GWS 17-125 CIE, Der kabelgebundene kleine Winkelschleifer GWS 17-125 CIE Professional mit Drehzahlvorwahl in der 1.700-Watt-Klasse von Bosch bietet optimierte Produktivität, hohe Leistung und Langlebigkeit für industrielle Anwendungen. Sein leistungsstarker 1.700-Watt-Motor mit Constant Electronic und Drehzahlvorwahl ermöglicht sehr produktives Arbeiten. Dieser kompakte Winkelschleifer bietet außerdem eine direkte Motorkühlung, Überlastschutz und eine lange Kohlestandzeit, wodurch er robust und auch für lange Verwendungsdauern geeignet ist. Darüber hinaus sorgen KickBack Control und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control für erhöhten Anwenderschutz. Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Trennen und Schleifen von Metall, Fliesen und Mauerwerk konzipiert. Das Gerät ist mit den Staubabsaugungen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional kompatibel. Der GWS 17-125 CIE Professional verfügt außerdem über eine Schutzhaube, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014); Spannmutter (1 603 340 040); Schutzhaube (1 605 510 365); Zweilochschlüssel (1 607 950 043); Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer