Art.-Nr.: 0615990EM9
Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar. Bitte loggen Sie sich ein.
Sperrgutartikel
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
1.212,61 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 1.019,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Professional Set: Tischsäge GTS 10 XC und Arbeitstisch GTA 6000 in Karton. Die Vielseitige mit starken 2.100 Watt. Leistungsstarker 2.100-Watt-Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz sowie Constant-Electronic für härteste Anwendungen. Vielseitig einsetzbar durch integrierten Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -verlängerung. Werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte. Selbstjustierender Parallelanschlag für präzise Schnitte. Schnitthöhen bis zu 79 mm. Schnittkapazitäten bis zu 635 mm rechts und 250 mm links vom Sägeblatt. Sichere Aufbewahrung von zusätzlichem Sägeblatt. Montagewerkzeugen sowie Zubehör (z. B. Schiebstock, Anschläge, Absaugadapter) direkt am Gehäuse. Anschlüsse zur Staubabsaugung an der Schutzhaube und an der Geräterückseite. 24-Zahn HM-Sägeblatt für schnellen Arbeitsfortschritt. Pre-Cut Locator zum genauen Anzeichnen des Schnitts. Integrierte Tragegriffe, Winkelanschlag (2 610 015 508), Absaugadapter (2 610 015 509), Transport- und Arbeitstisch GTA 6000 (0 601 B24 100), Tischkreissäge GTS 10 XC (0 601 B30 400), Parallelanschlag (2 610 016 851), Schiebestock (2 610 015 022), Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb