Akku-Kettensäge M18FCHS121

Artikel-Nr.: 078203 M18FCHS121
Netto: 799,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 12 Ah
Akkuspannung 18 V
maximale Vibration nach EN 4,96 m/s2
Schalldruckpegel 97,69 dB
Gewicht 6,4 kg
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Kettensäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078203 M18FCHS121
EAN / GTIN 4058546221683
Herstellernummer 4933464223

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Kettensäge mit exzellenter Ergonomie, hoher Leistung und hoher Kettengeschwindigkeit.
  • 18-V-Li-Ionen-Akku bietet Ihnen eine ähnlich hohe Leistung, verlässlichen Betrieb und Lebensdauer wie ein benzinbetriebenes Gartengerät – allerdings ohne direkte Emissionen.
  • Mit einer Akkuladung bewältigen Sie bis zu 150 Schnitte in 10×10 cm Weichholz (12,0 Ah); dieselbe Arbeit wie mit einer Tankfüllung bei einem Benzin-Gartengerät.
  • Der REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0-Ah-Akku wurde für eine professionelle und lang andauernde Nutzung entwickelt und passt in alle hangeführten Milwaukee Akku-Elektrowerkzeuge. Sie können also ein und denselben Akku für Ihre Milwaukee Akku-Säbelsägen, Akku-Winkelschleifer oder Akku-Schlagbohrschrauber verwenden.
  • Metallischer Krallenanschlag für eine verbesserte Hebelwirkung beim Schneideprozess.
  • Einfache Kettenschmierung: verlustfreier Behälter für Kettenöl (Tankinhalt 200 ml), einfach zu befüllen, einfache Füllstandskontrolle.

Lieferumfang:

Inklusive 12,0 Ah High-Output Akku und Ladegerät, 80 ml Öl, Kette und Kettenschutz (Schwert).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb