Art.-Nr.: 06018B6003
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
606,90 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 510,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-28. Der leistungsstarke Akku- Allrounder in der Bosch StarlockPlus-Klasse. Einzigartige Starlock-Schnittstelle mit einer optimierten dreidimensionalen Kraftschlussverbindung für eine größtmögliche Kraftübertragung. LED-Licht zur Beleuchtung von Arbeitsbereichen und Schaffung optimaler Sichtverhältnisse auch bei Dunkelheit. Snap-In-Funktion für einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel. Im Lieferumfang enthalten: 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781), 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017), 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640), 1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644), 1x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636), 1x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648), 1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642), 1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493), 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564), 1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558), 1x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555), 5x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), 2x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)