Multifunktionsöl 5000

Artikel-Nr.: 083005 5000
(14,71 € / 1 Liter)
Netto: 61,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.273 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5 l
Farbe bernsteinfarben
Siedepunkt 176 °C
Flammpunkt 47 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Oxidierende Eigenschaften nicht bestimmt
Kinematische Viskosität < 1 mm2/s
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083005 5000
EAN / GTIN 5032227495005
Herstellernummer 5LTR 49505/ML

Beschreibung

Ausführung:

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.

Verwendung:

  • Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung − löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.
  • Reiniger − löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.
  • Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.
  • Korrosionsschutz − WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.
  • Kontaktspray − verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.

Unter Verwendung des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509083517 auch für großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.