Art.-Nr.: 083798 50X66
auf Anfrage
Sofort lieferbar
296 Stück sofort lieferbar
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
11,84 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(0,18 € / 1 Meter)
Nettopreis: 9,95 €
50X66
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.

Leise abrollendes PP-Verpackungsklebeband.
Für den Verschluss von leichten und mittelschweren Verpackungsstücken.

Technische Daten

Klebebandart einseitig
Trägermaterial BOPP-Folie
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 0,24 N/mm
Dehnungsfähigkeit 140 %
Zugfestigkeit 4,8 N/mm
Besonderheit leises abrollen
Anwendung Befestigen; Bündeln; Fixieren; Verpacken
temperaturbeständig bis 100 °C
Liner vorhanden nein
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe braun
Länge 66 m
Breite 50 mm
Stärke 0,05 mm
Anzahl Klebebänder 6
Produktart Klebeband

Ersatzteile