Art.-Nr.: 083788 19X5,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
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
23,92 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(4,35 € / 1 Meter)
Nettopreis: 20,10 €
19X5,5
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff (VHB) für dauerhaft starke Verbindungen. Hohe Soforthaltung, hohe Temperatur-, Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit. Exzellente Dichtfunktion, vibrationsdämpfend.
Das 3M™ 4991 ist geeignet für den Innen- und Außenbereich. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet eine leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige und viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z.B. Pulverbeschichtungen ein.

Hinweis:

Die angegebene Mindesthaltbarkeit von 3M™ Produkten bezieht sich auf die Einhaltung der vorgegebenen Lagerungsrichtlinien.
Weitere 3M™ VHB™-Bänder in verschiedenen Stärken und Längen auf Anfrage verfügbar.

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 4991F
Klebebandart doppelseitig
Klebmasse Acrylat
Klebkraft auf Stahl 4,5 N/mm
Dehnungsfähigkeit 300 %
Material Abdeckung Silikonisierter PE Film
Lagertemperatur 20 °C
Lager Luftfeuchtigkeit 50 %
Mindesthaltbarkeit 12 Monat
Farbe grau
Länge 5,5 m
Breite 19 mm
Stärke 2,3 mm
Produktart Klebeband